Topstar Design-Hartbodenrollen, groß, weiß für Parkett, Fliesen und Stein, Rollendurchmesser: 65 mm, Stiftdurchmesser: 11 mm, graue Gummilauffläche beinhaltet: 5 Rollen (6990W) geeignet für die Mod...
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 1 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 1...
Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden Spezialrollen für alle handelsüblichen Hartböden: Hochwertige Doppelrollen mit Feststellbremse für harte Böden Laufflächen, Polyurethanbeschichtet Spezia...
Topstar Design-Weichbodenrollen für Bürodrehstühle für Teppichböden, Stiftdurchmesser: 11 mm beinhaltet: 5 Rollen (6990-1) Open Base / Open Art / New Workart / Sitness 50 / Wellpoint SY / Syncro Ne...
Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden Spezialrollen für alle handelsüblichen Hartböden: Hochwertige Doppelrollen mit Feststellbremse für harte Böden Laufflächen, Polyurethanbeschichtet Spezia...
Topstar Design-Weichbodenrollen für Bürodrehstühle für Teppichböden, Stiftdurchmesser: 10 mm beinhaltet: 5 Rollen (6990-4) Trendstar 10 / Net Point 10 / Net Point 20 / X-Pander / S'move 10 / Lights...
Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden Die No-Noise-Technologie ist eine bahnbrechende Neuerung im Segment der Hartbodenrollen. Die Verwendung von zwei Ringen am Befestigungstift sorgt für ein...
Hochwertige Designrollen für Ihre wertvollen Hartböden Diese Rollen sind die ideale Ergänzung zu Ihrem neuen Bürostuhl! Vom Design erinnern diese Rollen an Skates oder Roller. Die speziell beschich...
Topstar Hartbodenrollen für Bürodrehstuhl Sitness Racer RS für Parkett, Fliesen und Stein, Stiftdurchmesser: 11 mm, im Speichen-Design, geeignet für Topstar Sitness Racer RS beinhaltet: 5 Rollen (6...
Die farblich in Schwarz gehaltenen Bürostuhlrollen ESHH für harte Böden sind ideal für die Verwendung auf Untergründen wie etwa Fliesen, Parkett, Laminat oder Steinboden. Sie besitzen jeweils einen...
Kunststoffdoppelrolle Rad-Ø 40 mm Tragfähigkeit 30 kg mit Anschraubplatte Polyamid Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung 42 x 42 mm · Rollenserie mit weicher Lauffläche f...