Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle
LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle
LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle
LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle
LC-Power LC-CASTERS-7DB-SPEED Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Kunststoff, Gummi Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86186343
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CASTERS-7DB-SPEED
EAN/GTIN:
     4260070127991
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
Individualisieren Sie Ihren Gaming-Stuhl mit besonders leichtläufigen Inline-Skater-Rollen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lenkrolle
Markenkompatibilität
LC-Power
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Gewicht
1132 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1180 g
Weitere Suchbegriffe: stuhlrolle lc-power, bürostuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.