| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103320480 Herst.-Nr.: 6993 EAN/GTIN: 4014296040219 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Ersatzrolle Standard, Kunststoff hart (für weiche Böden)
Hinweis: 1 Garnitur = 5 Stk. Doppelrollen
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff hart (für weiche Böden) | Type: | O/B | Verwendung: | Sitness 10/15, Point 60, Synchro Steel, Open Point SY Deluxe, Big Star 20, Ergo Net, Open X, RS 1, Head Point SY Deluxe | Stift ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, bürostuhlrolle, bürostuhlrolle topstar, Sesselrolle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,47* | € 8,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 6,41* | € 8,26* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,65* | € 8,61* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 14,94* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|