Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen ...
ColomPac CP 35.06 Buchverpackung DIN A3 430 x 310 x -90 mm (Innenmaß) mittig Universalverpackung für den schnellen Versand: Produkt einfach mittig einlegen und 2 Klappen schließen. Schneller Versch...
Diese Buchverpackung zeichnet sich durch Ihre extreme Höhen-Variabilität aus. Sie ist ideal für den Versand von ein oder mehrerer Bücher, unabhängig davon, ob diese klein oder dick sind. Der rundum...
Vier Mal klappen, fertig, zu: Die Kreuzbuchverpackung ist durch die DIN-Normierung und die variable Füllhöhe völlig passgenau für Ihre Druckerzeugnisse. Die überstehenden Kanten bieten eine weitere...
Mit den Versandverpackungen aus Mikrowelle (Qualität: 10 kg) lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produkte, wie Broschüren, Hefte, einzelne Drucke ode...
Progress PP B05.06 Uni.-Versandverpackung DIN A3 430 x 310 x -90 mm (Innenma Außenmaß: 480 x 323 x-105 mm Format: A3 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 430 x 310 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 20 Stk. Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe. Ide...
Progress PP B55.06 Uni.-Versandverpackung DIN A3 430 x 310 x -90 mm (Innenma Außenmaß: 480 x 323 x-105 mm Format: A3 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Buchverpackung CP 35.06 Außenmaß: 480 x 330 x 0 - 105 mm Innenmaß: 430 x 310 x 0 - 90 mm Gewicht: 298 g Bündelung: 20 Stück Paletteneinheit: 800 Stück Palettengewicht: 233 Kg Passend für DIN A3
Buchverpackung / Wickelverpackung, mittige Auflage Buchverpackung/Wickelverpackung mit mittiger Auflage Durch das mittige Auflegen der Ware lässt sich Ihr Produkt noch schneller und einfacher verpa...