Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECObook Kreuzbuchverpackung mit Haftklebeverschluss, braun, 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECObook Kreuzbuchverpackung mit Haftklebeverschluss, braun, 430 mm
ECObook Kreuzbuchverpackung mit Haftklebeverschluss, braun, 430 mm
ECObook Kreuzbuchverpackung mit Haftklebeverschluss, braun, 430 mm
Artikel-Nr.:
     315-ECB09
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ECB09
EAN/GTIN:
     4058409043476
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Vier Mal klappen, fertig, zu: Die Kreuzbuchverpackung ist durch die DIN-Normierung und die variable Füllhöhe völlig passgenau für Ihre Druckerzeugnisse. Die überstehenden Kanten bieten eine weitere Knautschzone und damit zusätzlichen Schutz für Ihre Bücher, Mustersendungen und Kataloge. Mit und ohne Haftklebeverschluss.

  • Qualität: 1-welliger Karton, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung, einfache Montage
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A3
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
310 MM
Innenmaß Länge:
430 MM
Menge je Palette:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.