| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7210506 Herst.-Nr.: PP B05.06 EAN/GTIN: 4251684769462 |
| |
|
| | |
| Progress PP B05.06 Uni.-Versandverpackung DIN A3 430 x 310 x -90 mm (Innenma Außenmaß: 480 x 323 x-105 mm Format: A3 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 640 Gewicht pro Stück: ca. 0,323 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 92mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A3 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 91.50 | Breite: | 48.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 0 |
| | |
| |