Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 430 x 310 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697153
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KVP2
EAN/GTIN:
     8057714362773
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 430 x 310 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 20 Stk.

Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe.

Ideal für Drucksachen aller Art, Broschüren, Kalender, Bildbände, Noten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
DIN A3
Innenlänge:
430 mm
Innenbreite:
310 mm
Verschlussart:
ohne Verschluss
Wellpappe:
1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.