Progress PP B03.05 Ordnerverpackung DIN Ordner 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) Außenmaß: 374 x 300 x -95 mm Format: Ordner Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selb...
Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 371 x 332 x -70 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbänd...
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus stabiler doppelter Wellpappe mit seitlichen Schutzlaschen und zentraler Packgutaufnahme, braun, DIN C4, 320 x 260 x 95 mm "security-flap" zur zusätzlichen ...
Universal-Versandverpackung "PREMIUM" aus stabiler doppelter Wellpappe mit seitlichen Schutzlaschen und zentraler Packgutaufnahme, braun, für LP's, 320 x 320 x 55 mm "security-flap" zur zusätzliche...
ColomPac CP 30.08 Buchverpackung DIN LP SAFTYFLAP 320 x 320 x -60 mm (Innenm Außenmaß: 371 x 332 x -70 mm Format: Langspielplatten Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: B...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Büchersendungen, Drucksachen aller Art, Werbemittel oder Textilien. Der zusätzliche Haftklebestreifen erleichet das Verschließen ...
ColomPac CP 55.01 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) b Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzt...
ColomPac CP 55.51 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) w Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzt...
Progress PP B03.04 Uni.-Versandverpackung DIN C4 320 x 260 x -95 mm (Innenma Außenmaß: 376 x 270 x-110 mm Format: C4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstkl...
Progress PP O05.01 Ordnerverpackung DIN Ordner 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) Außenmaß: 370 x 297 x -90 mm Format: DIN A4 Ordner Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschlus...
Progress PP O06.01 Ordnerverpackung DIN Ordner 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) Außenmaß: 370 x 297 x -90 mm Format: DIN A4 Ordner Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: weiß Verschluss...