Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 55.01 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerverpackung_braun_DINA4_320mmx290mmx80mm_7215501_(1).jpg
Ordnerverpackung_braun_DINA4_320mmx290mmx80mm_7215501_(1).jpg
Ordnerverpackung_braun_DINA4_320mmx290mmx80mm_7215501_(2).jpg
Ordnerverpackung_braun_DINA4_320mmx290mmx80mm_7215501_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7215501
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 55.01
EAN/GTIN:
     4251684755052
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 55.01 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) b
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 370 x 295 x -85 mm Geeignet: Ordner Material: 1.20 B Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN Ordner
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
61.00
Breite:
39.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.