Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 55.51 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) w


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerverpackung_weiß_320mmx290mmx80mm_7215551_(1).jpg
Ordnerverpackung_weiß_320mmx290mmx80mm_7215551_(1).jpg
Ordnerverpackung_weiß_320mmx290mmx80mm_7215551_(2).jpg
Ordnerverpackung_weiß_320mmx290mmx80mm_7215551_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7215551
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 55.51
EAN/GTIN:
     4251684755069
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 55.51 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) w
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 370 x 295 x -85 mm Format: Ordner Material: 1.20 B Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Verschluss: Doppelter Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN Ordner
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
61.00
Breite:
39.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.