Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 352 x 232 x -102 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbän...
Diese Verpackung schützt Ihre Bücher oder Druckerzeugnisse beim Versand vor Knicken und Stößen. Die stabile Buchverpackung wird nur um das Produkt gewickelt und ist somit schnell einsatzbereit. Zud...
Kalenderverpackungen Die ideale Verpackung für Ihre Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen, etc. Wellpapp-Kalenderverpackung, 1.20 B, braun, mit Einsteckverschluss. Highlights: einfaches und...
Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge Variable Füllhöhe von 20 bis 100 mm Aussenmass: 354 x 255 mm (L x B) Eigengewicht: 183 g Umlaufender Kantenschutz Selbstklebeverschlus...
Die braune Buchverpackung für Bücher, Mustersendungen, Alben und unterschiedlichste Druckerzeugnisse. Der extra Kantenschutz bietet perfekten Schutz für Ihre Sendung. Der zusätzliche Haftklebeversc...
Mit den Versandverpackungen aus Mikrowelle (Qualität: 10 kg) lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produkte, wie Broschüren, Hefte, einzelne Drucke ode...
Buchverpackung, braun, VE 5 Stk, LxB 310 x 250 mm, ab 8 VE. Rundum geschützt durch zweifachen Ecken- und Kantenschutz. Schnell verpackt und verschickt. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforat...
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 310 x 220 mm, Füllhöhe 50 mm, ab 50 Stk. Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe. Ide...
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 310 x 220 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 30 Stk. Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe. Ide...
Quicksnap Fixierverpackung, VE 5 Stk, Innenmaße 310 x 180 x 35 mm. Optimale Anpassung an unterschiedlich geformte Produkte. Kein zusätzliches Verpackungsmaterial erforderlich. Schnell und sicher ve...
Wellpapp - Buchverpackung CP 30.03, 310x220x0-92 mm Wellpapp- Wickelverpackung ColomPac Innenmaß 310 x 220 x - 92 mm höhenvariabel Außenmaß: 352x232x0-102mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfad...