Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung, braun, VE 5 Stk, LxB 310 x 250 mm, ab 8 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Buchverpackung
Buchverpackung
Artikel-Nr.:
     103-696922
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696922
EAN/GTIN:
     8057711832668
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung, braun, VE 5 Stk, LxB 310 x 250 mm, ab 8 VE.

Rundum geschützt durch zweifachen Ecken- und Kantenschutz. Schnell verpackt und verschickt. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation. Höhenflexibel befüllbar.

Preiswerte braune Universal-/Buchverpackung mit Seitenklappen zum optimalen Fixieren Ihrer Versandwaren. Benötigt kein zusätzliches Füllmaterial. Praktisch für Bücher und Drucksachen aller Art.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
kein DIN Format
Innenlänge:
310 mm
Innenbreite:
250 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
353 mm
Außenbreite:
256 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, eurokraft basic, 696922 49 (60MB), Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 4.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,754* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.