Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 310 x 220 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Kreuzverpackung
Artikel-Nr.:
     103-697138
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KVP1
EAN/GTIN:
     8057714362735
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kreuzverpackung, einteilig, 1-wellig, braun, LxB 310 x 220 mm, Füllhöhe 80 mm, ab 30 Stk.

Exakt für die gängigen DIN-Formate passend. Mit umlaufendem Ecken- und Kantenschutz. Variable Füllhöhe.

Ideal für Drucksachen aller Art, Broschüren, Kalender, Bildbände, Noten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
DIN A4
Innenlänge:
310 mm
Innenbreite:
220 mm
Verschlussart:
ohne Verschluss
Wellpappe:
1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.