| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ECB05 Herst.-Nr.: ECB05 EAN/GTIN: 4058409043452 |
| |
|
| | |
| Die braune Buchverpackung für Bücher, Mustersendungen, Alben und unterschiedlichste Druckerzeugnisse. Der extra Kantenschutz bietet perfekten Schutz für Ihre Sendung. Der zusätzliche Haftklebeverschluss ermöglicht schnelles und sicheres Verschließen. Eignet sich ideal für Sendungen, bei denen eine Schaumverpackung nicht unbedingt notwendig ist. - Geeignet für Bücher, Rahmen, Alben, Mustersendungen etc.
- Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, vorgestanzte Rillen
- Der stabile Kantenschutz schützt Ihre Produkte vor Stößen
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Qualität: Feinwelle, 10 kg
- Farbe: braun
- Flache Anlieferung
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Tipp: Bestell-Nr. ECB05 optimal für Groß- und Maxibrief. Entdecken Sie außerdem unser komplettes Sortiment an Maxibriefkartons. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Geeignet für: | DIN A4 | Min. Innen-Höhe: | 10 MM | Innenmaß Breite: | 220 MM | Innenmaß Länge: | 310 MM | Menge je Palette: | 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, buchverpackung 310 x 220, Buch, Bücher, Bücher versenden, Ecobook, Kreuzbuchverpackung, Versandverpackung |
| | |
| |