Übersicht | "Buchsengehäuse"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-794617-4 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 1,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 2-794954-4 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,50* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 350767-1 (3 Angebote) Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Typ TE Connectivity/AMP Universal Mate-N-Lok. Aus Polyamid, weiß, flammwidrig nach UL 94 V-0, zugelassen nach VDE 0720, VDE 0730 Bestimmung 29 und 30,... |
|
ab € 0,28* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 03R-JWPF-VSLE-S (6 Angebote) Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOh... |
Japan Solderless Terminals 03R-JWPF-VSLE-S |
ab € 0,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,03* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 03 VP15 (2 Angebote) Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Minimodul-Steckverbinder, 3850 02 31 06, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen |
|
ab € 0,108* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,91* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1586105-3 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-4 (8 Angebote) Steckverbinder 2,0 mm Serie PH Typ JST. Nennstrom: 2,0 AUC, Nennspannung: 100 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min.... |
Japan Solderless Terminals PHR-4 |
ab € 0,0316* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657003150201 (1 Angebot) Würth Elektronik eiSos Buchsengehäuse, 3-polig, RM 5.7 mm, gerade, schwarz, 657003150201 |
Würth Elektronik eiSos 657003150201 |
ab € 0,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,11* pro Stück |
| |
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,53* pro Stück |
| |
|