Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 03R-JWPF-VSLE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 03R-JWPF-VSLE-S
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 03R-JWPF-VSLE-S
Artikel-Nr.:
     4502-71F5402
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     03R-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     4099891009274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
jst steckergehäuse
steckergehäuse
Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 800 MOhm, Prüfspannung: 1000 VAC (60 s), Schutzart (IEC 60529): IP X7, Material Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, weiß, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Approbationen: UL. Buchsengehäuse unbestückt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 03R-JWPF-VSLE-S, 3polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,44*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,81*
2 Tage
47080
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,394*
€ 1,067*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,10*
2 Tage
73
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-025
ab € 0,0517*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPR-001T-P0.25
ab € 0,0279*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B03B-JWPF-SK-R (LF)(SN)
ab € 0,89*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
03T-JWPF-VSLE-S
ab € 0,682*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-JWPF
ab € 305,03*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0116*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.