Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-4
Artikel-Nr.:
     4502-71F5624
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1445022-4
EAN/GTIN:
     4099891009892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 20 mOhm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Einreihige unbestückte Buchsengehäuse Typ 0-144. Aus Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 0-1445022-4, 4polig, L 13,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1445048-4
ab € 0,25*
Zubehör
AMP
1445049-4
ab € 0,36*
Zubehör
AMP
2-1445055-4
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.