Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

farbige Briefumschläge Caribic, DIN Lang, 110x220 mm, 90 g/m², 1KT = 250St, mit Fenster, schwefelgelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Farbige Umschläge Sammelbild
Farbige Umschläge Sammelbild
Schema DINLANG mit Fenster Abziehstreifen
Branding Caribiclogo
Artikel-Nr.:
     766-U354-39DLFH
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     U354-39DLFH
EAN/GTIN:
     4026343030883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag farbig, ⇒ schwefelgelb, 250ST/KT, selbstklebend, mit Fenster

  • Umschlag (Klappe= lange Seite)
  • Material: durchgefärbt Offset
  • Innendruck: keiner
  • Format: DIN LANG
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: Ja
  • Kartoninhalt: 250 ST
Versand erfolgt schon kartonweise per UPS, Achtung außerordentlich große Mengen werden evtl mit Fuhrpark geliefert, Anfahrt mit LKW muss dann gewährleistet sein
Weitere Informationen/ Grafiken sind in der PDF-Datei "Artikeldatenblatt" ersichtlich
Weitere Informationen:
FORMAT:
DIN LANG
Breite:
110 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
schwefelgelb (intensivton)
Klebung:
selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster:
JA Standard
Marke (Branding):
Caribic (siehe Abbildung)
Packungsinhalt:
250 Stück
Grammatur des Papiers:
90 g/m²
Material:
offset (druchgefärbt)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, din lang haftklebend 90g mit fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Caribicumschlag, Caribic, gelb, gelber farbiger Umschlag, intensiv-gelb, schwefelgelb, dunkelgelb, DINLang, C6Lang, C6/5, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, DIN-Lang, C6-Lang, Fensterbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,11132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
U354-73DLFH
ab € 27,96*
Ähnlich
Igepa
U354-20DLFH
ab € 27,76*
Ähnlich
Igepa
U354-97DLFH
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.