Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
10er Pack Modulbox 6, 340x315x155mm, braun, mit SK - portooptimiert und schnell im Handling - Wellpapp-Versandfaltschachteln, flachliegend - praktischer Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden - als...
Tierischer Helfer: Dieser Z-Notes Spender lässt nicht nur die Herzen von Katzen-Fans höher schlagen. Auch bei Fans von originellem Design findet er einen besonderen Platz.
VARIO - Faltkarton • Rillungen alle 50 mm von 300 - 50 mm - einfach in der Höhe anzupassen • Grundmaß ist auf Palettenmaß abgestimmt (4 Kartons = eine Euro-Palette) • Als universeller Versandkarton...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 110 x 110 x 630 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckversc...
ColomPac CP 67.02 Post-Versandkarton DIN C5 230 x 166 x 90 mm (Innenmaß) Dieser braune Paket-Versandkarton ist unter Anderem die sichere Alternative für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, ...
Noppenschaum-Karton Aus Karton/Schaumstoff in braun/weiß Länge x Breite x Höhe innen 250 x 150 x 80 mm aufkaschierter Noppenschaum Schaumhöhe 25 mm Suchbegriffe: Karton, Kartonage, Faltkarton, Vers...
Kurierpaket Versandbox weiß ColomPac 65.52, 139 x 216 x 29 mm Wellpapp- Schachtel ColomPac Innenmaß 139 x 216 x 29 mm Außenmaß: 145x225x34mm mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden porto-optimie...
Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 120 Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden. Das Stellmaß beträgt ca. 400 x 300 x 300 mm. 320 Stü...
Diese portooptimierten Maxibriefkartons sind genau die richtige Wahl für den gleichermassen kostensparenden wie sicheren Versand von umfangreicher Weihnachtspost sowie von Weihnachtspräsenten. Sie ...
Flaschenkarton Post/DHL, mit Kartoneinlage, VE 10 Stk, Innenmaße 320 x 305 x 369 mm, für 9 Flaschen. Einfach aufzurichten. Für Flaschen in unterschiedlicher Form und Größe bis max. 90 mm Durchmesse...