Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxibriefkartons, mit Motiv 'žRentiere im Schnee'œ, portooptimiert, bis 20 kg, Aussenmasse 250 x 174 x 50 mm, Mikrowellpappe, weiss-braun, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153107
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MB_2_WEISS_WK_RENTIERE
EAN/GTIN:
     4055453000165
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Diese portooptimierten Maxibriefkartons sind genau die richtige Wahl für den gleichermassen kostensparenden wie sicheren Versand von umfangreicher Weihnachtspost sowie von Weihnachtspräsenten. Sie bestehen aus stabiler Mikro-Wellpappe des Typs E 1,2 w und besitzen eine theoretische Tragkraft von bis zu 20 kg.

Sie erhalten diese weihnachtlichen Briefkartons zu jeweils 20 Stück. Entscheiden Sie sich dabei zwischen unterschiedlichen, attraktiven Weihnachtsmotiven.

Wählen Sie bei den Motiven ebenfalls zwischen Ausführungen mit den Aussenmassen von von 250 x 174 x 50 mm und den Innenmassen von 233 x 169 x 45 mm oder Varianten o mit den Aussenmassen von 350 x 250 x 50 mm und den Innenmassen von 344 x 245 x 45 mm.

Von den Motiven abgesehen, besitzen die Maxibriefkartons aussenseitig die Farbe Weiss und innenseitig die Farbe Braun.

Ausführung:

  • 20 hochwertige Maxibriefkartons
    • bestens geeignet für den Versand und die Verpackung von grösserer Weihnachtspost und von Weihnachtsgeschenken
    • portooptimiert
  • Jeweils mit einer theoretischen Tragkraft von bis zu 20 kg

Varianten:

  • Wahlweise bedruckt mit verschiedenen, attraktiven und lustigen Weihnachtsmotiven
  • Jeweils wahlweise
    • mit den Aussenmassen von 250 x 174 x 50 mm und den Innenmassen von 233 x 169 x 45 mm
    • mit den Aussenmassen von 350 x 250 x 50 mm und den Innenmassen von 344 x 245 x 45 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils robuste Mikro-Wellpappe des Typs E 1,2 w
  • Farbe aussen: jeweils weiss
  • Farbe innen: jeweils braun
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Motiv "Rentiere im Schnee"
Aussenbreite:
350 mm
Innenbreite:
344 mm
Aussenhöhe:
250 mm
Material:
Karton
Innenhöhe:
169 mm
Kartontyp:
Faltkarton
Verschlussart:
ohne Verschluss
Innenhöhe bis:
45 mm
Aussenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, 153107, 153107-SW81, Faltkartons, Faltkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.