Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig 384 x 284 x 284 mm Fefco 0711 1.2B ESL 120 Versandkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1-wellig 384 x 284 x 284 mm Fefco 0711 1.2B ESL 120 Versandkarton
Karton 1-wellig 384 x 284 x 284 mm Fefco 0711 1.2B ESL 120 Versandkarton
Karton 1-wellig 384 x 284 x 284 mm Fefco 0711 1.2B ESL 120 Versandkarton
Artikel-Nr.:
     353-143737
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143737
EAN/GTIN:
     4046895003012
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 120

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0711 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Vollautomatikboden.

Das Stellmaß beträgt ca. 400 x 300 x 300 mm.

320 Stück pro Palette.

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaß abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
284 mm
Höhe:
284 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
384 mm
Qualität:
1.2B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, FEFCO-0711, Fefco0711, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 1-wellig, briefbox, fefco 0711 384x284, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.