Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Briefablagekorb

  Briefablagekorb  (746 Angebote unter 29.253.371 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Briefablagekorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   50   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Briefablagekorb
^

Briefablage - die schnelle Ablage für zwischendurch

Für die schnelle Ablage oder auch kurzfristige Aufbewahrung von Akten, Papieren und Briefen eignet sich ein Ablagekorb, auch Briefablage genannt. Die flache Stapelbox mit Greifausschnitt ermöglicht es Ihnen, Schriftstücke schnell abzulegen. Papiere und Akten liegen nicht einzeln auf dem Schreibtisch und sind ordentlich aufbewahrt.

Welche Ablagen gibt es?

Ablagekorb

Der klassischen Ablagekorb besteht aus stabilem Kunststoff. Die Ablagen sind variabel stapelbar und können an der Front dank eines Feldes beschriftet werden. Der integrierte Greifausschnitt ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das darin befindliche Schriftgut. Mit einer Größe von beispielsweise 255 x 56 x 346 mm eignen sich die Ablagen für die Papierformate A4 und C4. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, sollten die Ablagekörbe nach Wichtigkeit übereinander angeordnet sein.

Briefablage mit Gestell

Diese Form der Ablage besteht aus einem Drahtgestell, indem drei Ablagekörbe integriert sind. Die Schübe sind einzeln entnehmbar. Das moderne Design sorgt für einen Hingucker bei gleichzeitiger Ordnung. Sie eignen sich als Zwischenablage für weniger Schriftverkehr, da sich das Ablagevolumen auf lediglich drei Schübe begrenzt.
Wer es besonders edel mag, kann auf Ablagen aus Leder oder Holz zurückgreifen. Ablagen sind zudem in verschiedenen Farben erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Schriftstücke zur besseren Übersicht in verschieden farbigen Ablagekörben zu lagern, oder Sie wählen einen einheitlichen Farbton. Die verschiedenen Designs erlauben Ihnen, die Ablagen individuell zu Ihrem Büro und der zugehörigen Ausstattung anzupassen.
Für die langfristige Lagerung von Papieren und Akten empfehlen sich jedoch andere Ordnungssysteme wie Ordner oder Ringbücher.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.