Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, blau
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, blau
Artikel-Nr.:
     505-81420376
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1027-X-14
EAN/GTIN:
     4012473112957
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4. Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. In hochglänzender Optik. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
Briefablage KLASSIK
Farbe:
blau
Tiefe:
348
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen.
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,05*
€ 1,66*
2 Tage
997
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,81*
2 Tage
407
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.