Der Bremer Spaten – Handlich und vielseitig einsetzbar
Als Gartenwerkzeuge zeichnen sich die
Spaten ebenso wie die Schaufeln primär dadurch aus, dass diese für eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen im Rahmen der Bodenbearbeitung eingesetzt werden. Neben den wesentlichen Auswahlkriterien wie der Größe, Aufnahme und der Stiellänge des
Spatenstiels kommt es mitunter auf die Blattform für spezifische Einsatzbereiche an. Gegenüber dem
Geestemünder Spaten mit seinem dreieckig und spitz zulaufenden Blatt zeichnet sich der Bremer Spaten durch seine glatte Kante oder alternativ durch sein leicht abgerundetes Blatt aus. Mit dem Bremer Spaten als typischen Gärtnerspaten lassen sich im Bereich Agrar und Landwirtschaft einfache Arbeiten auf Geestböden für die Kultivierung von beispielsweise Kartoffeln und anderen Kultur- und Nutzpflanzen durchführen. Sandige, trockene Bodensubstrate und weiche feuchte Humusböden lassen sich mit dem Spaten optimal umgraben. Ausführungen mit einem Trittschutz lassen das Blatt mit wenig Kraftaufwand in das Erdsubstrat dringen.
Typischer Spaten für den Garten- und Landschaftsbau
Im Garten- und Landschaftsbau hat sich der Bremer Spaten dank seiner speziellen Blattform bewährt. Während der
Hohlspaten speziell dazu konzipiert ist, für die Lochbepflanzung kleine Pflanzlöcher auszuheben oder junge Gehölze samt Wurzelballen und langen Pfahlwurzeln für die Umsiedlung aus dem Erdreich zu heben, lassen sich mit dem Bremer Spaten relativ große Pflanzlöcher graben. Als Baumschulenspaten und im Rahmen der Forstwirtschaft fungiert der Bremer Spaten als universell einsetzbares Gartengerät, das nach dem Einsatz von Gartenmaschinen die anschließende Feinarbeit übernimmt. Der Spaten kann dank seiner großen Blattfläche ein relativ großes Volumen an Erdmaterial aufnehmen und kurzfristig die Schaufel zum Befüllen der
Schubkarre für den Abtransport der Erde ersetzen.
Spezielle ergonomische Modelle – Größe und Dämpfungsvermögen
Der Bremer Spaten ist in seiner Grundkonzeption mit derselben Funktionalität auch als Damenspaten verfügbar. In dieser Variation ist der Spaten kleiner und hat ein geringfügig kleineres Blatt. Dieses Modell berücksichtigt abweichende Körpergrößen und körperliche Konstitutionen von Frauen und jungen Auszubildenden, um ein ergonomisches Arbeiten in einer gesunden Haltung zu gewährleisten. Der Spatenstiel aus Esche bietet hier einen flexiblen Gerätestiel, der sich durch seine sehr guten federnden Eigenschaften auszeichnet für den Fall, dass die Erde hart ist oder das Blatt auf steinigen Untergrund stößt.