Multishare 31 - HDBT Transmitter Überträgt HDMI-, DisplayPort-, und VGA-Signale über ein Cat-6/7 Kabel per HDBaseT Standard. Unterstützt bidirektionales PoC und PoE, kann wahlweise den Receiver übe...
1m Kabeltronik 720030000-1 Kombikabel 1 x 2 x 0.22mm² + 2 x 1mm² Schwarz Meterware Kombikabel mit 1 geschirmten Datenpaar (nach AES/EBU Spezifikation) und 2 Adern zur Stromversorgung. Einsatzgebiet...
1m Kabeltronik 720050000-1 Kombikabel 4 x 0.22mm² + 3G 1.50mm² Schwarz Meterware Kombikabel mit 2 geschirmten Datenpaaren und 3 Netzadern als Stromversorgung. Netzadern separat gemantelt und zur di...
1m Kabeltronik 843750420-1 Multicorekabel 3 x 0.09mm² + 4 x 0.20mm² Schwarz Meterware Zur Übertragung von RGB-Signalen und Steuerbefehlen. Die Leitung ist durch den doppelten Gesamtschirm und die d...
1m Kabeltronik 845750514-1 Multicorekabel 5 x 0.18mm² + 5 x 0.14mm² Schwarz Meterware Sehr flexibles und kompaktes RGBHV-Monitorkabel. Zur Übertragung von RGBHVSignalen und Steuerbefehlen. Durch zu...
1m Kabeltronik 94H203400-1 Digitalkabel 2 x 0.34mm² Schwarz Meterware Als Patchkabel oder für die Festinstallation. Alle Querschnitte für AES/EBU geeignet, die Querschnitte 0,22 qmm und 0,34 qmm zu...