Lautsprecherkabel 50 Meter klar 2 x 2,5 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm2 Silber/Kupfer 50 x 0,25 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Aluminium C...
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA transparent 10m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmanschl...
Lautsprecherkabel 50 Meter klar 2 x 4,0 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm2 Silber/Kupfer. 56 x 0,3 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Aluminium C...
Lautsprecherkabel CCA Ring mit 50 Meter klar 2 x 2,5 mm² Transparentes Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm². CCA (copper-clad aluminium). 50 x 0,25 mm² Litzen. Ein Leiter zum Erkennen der Polariät markier...
Lautsprecherkabel 50 Meter schwarz/rot 2 x 1,0 mm2 Cavi Lautsprecherkabel 2 x 1,0 mm2 rot/schwarz. 30 x 0,2 mm Adern. 99,99% OFC, also fast reines Kupfer (nicht vergleichbar mit verkupferten Alumin...
Lautsprecherkabel 2,5mm² 50x0,25 CCA weiß 100m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmanschluss od...