Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2015F-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Nennleistung: 50 mW Produktbreite: 12.3 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstandstoleranz: ± 20% Anzahl der Einbaustellen...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2025F-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-4125F-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-40030-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Produktbreite: 4.32 mm Nennleistung: 250 mW MSL: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Einstellungsart: Top Adjust Produktpalette: RJ26 Series Produktlänge: 6.35 mm Element-Material: Cermet Widerstand...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-10115-103A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Trimmpotentiometer: Multi Turn Qualifikation: - Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Element-Material: Cermet Produktlänge: 6.35 mm Betriebstemperatur, min.: -65 °C Nennleistung: 2...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2115F-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Produkthöhe: 6.35 mm Widerstandstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -65 °C Potentiometermontage: Through Hole Produktbreite: 4.32 mm SVHC: Lead Einstellungsart: Top Adjust Anzahl der Umdrehun...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-425F-S103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-4115K-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...