Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJ26FW502 TRIMMER POTENTIOMETER, 5KOHM 12TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1990172
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJ26FW502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: RJ26 Series
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJ26FW502, 1990172, 199-0172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    64WR5KLF
    ab € 1,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.