Mit seinem einzigartigen Hochgeschwindigkeitsspeicher erreicht der Thermodrucker CT-S2000 eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220 mm/Sek. Mit seiner innovativen Spill-Shield Abdeckung ist er optim...
Preisgünstig Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere ...
Der neue testo Drucker hat das Design des bestehenden basic Druckers, beinhaltet eine Bluetooth-und IRDA-Schnittstelle und ermöglicht es dem Kunden, von allen ihren Messinstrumenten zu drucken - eg...
Der universelle Drucker mit IRDA- und Infrarotschnittstelle spart Zeit, denn er speichert die Druckdaten bevor er sie ausdruckt. Die Datenübertragung erfolgt innerhalb von 2 Sekunden. Danach ist da...
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2150 Der RJ-2150 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er ü...
SRP-350V Überzeugend und zuverlässig - 3-Zoll-Thermo-POS-Drucker Der SRP-350V ist ein Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets, der hohe Druckgeschwindigkeiten ...
TM-T88VII-W - powered USB + Ethernet, Bon-Thermodrucker, 80mm, weiss Ohne Schnittstellenkabel, Netzteil und Netzkabel Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Leistungsstarker, umwelt...
Brother Etikettendrucker P-touch CUBE Pro Der mobile Drucker RJ-3055WB von Brother ist ideal zum Drucken von Belegen, Tickets, Etiketten und Strafzetteln. Der leichte und kompakte 3 Zoll Belegdruck...
Funktional und erschwinglich Der SRP-330III ist ein kostengünstiger, höchst zuverlässiger Thermo-POS-Drucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets. Mit Druckgeschwindigkei...
BIXOLON SPP-R200III - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR Dualmodus: Beleg-/Etikettendruck Als Beleg- und Eti...
Megaschneller POS-Drucker – unsichtbar unter dem Tisch montierbar Der 3-Zoll-POS-Drucker CT-S751 überzeugt durch Frontloading und blitzschnellen Thermodirektdruck mit 350 mm / Sek. bei 203 dpi. Top...
Der kompakte CT-S4000 Thermodrucker druckt Qualitätsetiketten in 3 und 4 Zoll Breite mit einer Geschwindigkeit von 150 mm/Sek.. Das robuste Modell ist dank seiner einfachen und zuverlässigen Medien...
Preisgünstig Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere ...