Master DFX 20 Bodenventilator 195 W,285 W (Ø x H) 550 mm x 320 mm Gelb,Schwarz Master DF-X20 Professioneller Lüfter Robustes, rotationsgeformtes Kunststoffgehäuse aus Kunststoff Einfach zu bedienen...
Dieser Profi-Bodenventilator im modernen Design ist sehr robust gefertigt und auf lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gerät besteht komplett aus Metall und auch die Rotoren sind aus Aluminium gefertig...
Unicraft 6265133 Bodenventilator 300-3 BV Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung Drei Hochleistungslüfterblätter aus ausgewuchtetem Stahl Lüfterwinkel einfach einstellbar Pulverbeschichtete...
Bodenventilator TVM 13 Cooles Design für die elegante Kühlung In hitzigen Zeiten sorgt bereits der Anblick dieses coolen Bodenventilators im Retro-Look für Abkühlung. Der TVM 13 ist komplett aus Me...
Bodenventilator mit Tragegriff, Stahl verchromt, Gebläse 3-stufig, Rotor-Ø 500 mm. Mit starkem Luftstrom für den gewerblichen Einsatz oder große Räume. Bequemer Tragegriff - Zubehör zur Wandmontage...
Design-Bodenventilator mit Holzfüßen, HxBxT 480 x 460 x 190 mm, schwarz. Ansprechendes Retro-Design mit Holzrollen und Metallgehäuse. 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar. Mit Tragegriff leicht tra...
Sonnenkönig Windmaschine 18 Bodenventilator 100 W (Ø x H) 510 mm x 610 mm Chrom Sonnenkönig Windmaschine 18 Bodenventilator 57dB Lautstärke Flexibel anwendbar Neigung einstellbar Das Gerät verfügt ...
Bodenventilator TVM 17 Der große Kühle aus Metall und Kupfer Ob im Wohnzimmer oder im Büro, auf einer Party oder einem Konzert oder, dank der praktischen Wand- und Deckenaufhängung, auch im Restaur...
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator. Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. Der Venti...