Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Bodenventilator TVM 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
TROTEC Bodenventilator TVM 17
Artikel-Nr.:
     C7527-1510006030
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510006030
EAN/GTIN:
     4052138016756
Suchbegriffe:
Bodenventilator
trotec bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 120w

Bodenventilator TVM 17

Der große Kühle aus Metall und Kupfer

Ob im Wohnzimmer oder im Büro, auf einer Party oder einem Konzert oder, dank der praktischen Wand- und Deckenaufhängung, auch im Restaurant – der TVM 17 ist äußerst vielseitig einsetzbar und macht dabei stets eine „bella figura“.

Der Bodenventilator im kupferblitzenden Retro-Look ist etwa bei Fotoshootings, an Filmsets oder bei Bühneneffekten der heimliche Star – was sich auch in seiner überzeugenden 120 Watt Leistung, dem hohen Luft­durchsatz sowie seinen relativ leisen Betriebsgeräuschen begründet. Damit verfügt die Windmaschine über enorme Leistungsreserven, um künftigen Temperaturspitzen jederzeit Paroli zu bieten. Neben einer kühlen Brise sorgt der TVM 17 an jedem Ort für genügend Frischluft bei der Belüftung und kann außerdem verwendet werden zur Winderzeugung und Trocknung.

Ausgelegt auf eine besonders lange Lebensdauer

Der Ventilator besitzt bei einem Flügeldurchmesser von 18 Zoll (knapp 45 cm) drei Geschwindigkeitsstufen, mit denen sich nahezu jedes Nutzung-Szenario abbilden lässt:Von sanfter Brise, über steifen Wind bis fast zum Sturm wird der jeweils gewünschte Luftstrom am Bedienelement auf der Rückseite des kupfernen Metallrotorkorbs eingestellt. Darüber hinaus ist der Rotor­korb stufenlos bis zu 110° um seine horizontale Achse neigbar, so dass der kühlende Luftstrom genau dorthin gelenkt wird, wo er auch erwünscht ist.

Sicherer Stand, bequemer Transport

Auch den einen oder anderen Knuff steckt der Bodenventilator ohne weiteres weg, denn die drei an der Unterseite des ebenfalls kupfernen Standbügels angebrachten rutsch­hemmenden Gummifüße sorgen für den sicheren Stand des Gerätes.

Der kompakte TVM 17 benötigt auf dem Boden nur wenig Platz und ist auf einen Wechsel des Einsatzortes bestens vorbereitet – ein hinten angebrachter Tragegriff sowie die Kabel­aufwicklung machen den Transport des Bodenventilators so bequem wie möglich.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • 120 Watt Leistung
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 110°
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill in moderner Kupfer-Optik
  • Ventilatorflügeldurchmesser 45 cm
  • Stabiler und rutschfester Standfuß für kippfesten Stand
  • Lange Lebensdauer dank der Kupferspule im Motor
  • Ruhiger Lauf
  • Integrierte Kabelaufwicklung
  • Praktischer Tragegriff
  • Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Optional verfügbar: Wand- und Deckenhalterung zur Belüftung von schwer erreichbaren Stellen

Die technischen Daten des TVM 17 im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 120
  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorflügel: 3
  • Ventilatorflügel-Durchmesser (cm): 45
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,5
  • Schallwert Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 65
  • Schutzklasse IP20
  • Abmaße L x B x H (mm): 180 x 540 x 535
  • Gewicht (kg): 4,5
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Luft, Zirkulation, Wind, Lüfter, Ventilation, Boden, Stand, Kupfer, Kühlung, Luftstrom, TVM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.