Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Bodenventilator TVM 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
TROTEC Bodenventilator TVM 13
Artikel-Nr.:
     C7527-1510006020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510006020
EAN/GTIN:
     4052138016749
Suchbegriffe:
Bodenventilator
trotec bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 70 watt

Bodenventilator TVM 13

Cooles Design für die elegante Kühlung

In hitzigen Zeiten sorgt bereits der Anblick dieses coolen Bodenventilators im Retro-Look für Abkühlung. Der TVM 13 ist komplett aus Metall gefertigt und großenteils verkupfert – selbst der Motor ist mit einer Kupfer-Spule ausgerüstet. Das sieht nicht nur glänzend aus, sondern ist aufgrund seiner robusten Fertigung auch auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt.

Im Einsatz vertreibt die elegante Windmaschine sowohl zu Hause wie auch im Büro mit einem hohen Luftdurchsatz bei gleichzeitig relativ leisen Betriebsgeräuschen die lästige Sommerhitze. Bei Fotoshootings, Filmsets oder Dreharbeiten sorgt der TVM 13 mit seiner Kupfer-Optik für die richtige Brise. Und dank der optional einsetzbaren Wand- und Deckenhalterung ist auch der Einsatz im Restaurant denkbar. Der Ventilator besitzt drei Geschwindigkeitsstufen, die sich am Bedienelement auf der Rückseite des kupfernen Metallrotorkorbs einstellen lassen. Bei der Belüftung, Winderzeugung, Windkühlung oder Trocknung, von sanfter Brise bis hin zum starken Wind ist somit jede Nutzungs-Variante umsetzbar.

Ausgestattet mit souveränen Leistungsreserven

Ausgestattet mit 70 Watt Leistung und einem Flügeldurchmesser von 14 Zoll (rund 35 cm) verfügt der TVM 13 auch für den Fall extremer Temperaturspitzen über souveräne Leistungsreserven. Weil sich darüber hinaus auch noch der Rotorkorb stufenlos um bis zu 100° um seine horizontale Achse neigen lässt, kann der Luftstrom optimal an jede individuelle Anforderung angepasst werden.

Standhaft und schnell transportbereit

Der kompakte TVM 13 benötigt auf dem Boden nur wenig Platz und ist auf einen Wechsel des Einsatzortes bestens vorbereitet – ein hinten angebrachter Tragegriff sowie die Kabelaufwicklung machen den Transport des Bodenventilators so bequem wie möglich. Auch den einen oder anderen Schubser steckt der Bodenventilator problemlos weg – drei an der Unterseite des ebenfalls kupfernen Standbügels angebrachte rutschhemmende Gummifüße sorgen für den sicheren Stand des Gerätes.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • 70 Watt Leistung
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 100°
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill in moderner Kupfer-Optik
  • Ventilatorflügeldurchmesser 35 cm
  • Stabiler und rutschfester Standfuß für kippfesten Stand
  • Lange Lebensdauer dank der Kupferspule im Motor
  • Ruhiger Lauf
  • Integrierte Kabelaufwicklung
  • Praktischer Tragegriff
  • Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Optional verfügbar: Wand- und Deckenhalterung zur Belüftung von schwer erreichbaren Stellen

Die technischen Daten des TVM 13 im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 70
  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorflügel: 3
  • Ventilatorflügel-Durchmesser (cm): 35
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,5
  • Schallwert Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 59
  • Schutzklasse IP20
  • Abmaße L x B x H (mm): 175 x 440 x 435
  • Gewicht (kg): 3
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Luft, Zirkulation, Wind, Lüfter, Ventilation, Boden, Stand, Kupfer, Kühlung, Luftstrom, TVM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.