Bodenreinigungsmaschinen für glänzende Böden
Bodenreinigungsmaschinen gibt es in den verschiedensten Ausführungen und können für vielfältige Einsatzbereiche genutzt werden. Von einfachen akkubetriebenen Besen bis hin zu Aufsitz-Kehrmaschinen gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Bodenreinigungsmaschinen, die für Hygiene und Sauberkeit auf fast allen Böden und Untergründen sorgen. Die Reinigung zählt in allen Bereichen zu wichtigen Kriterien, die letztendlich Aufschluss über ein Unternehmen geben. Ob es sich dabei um gut frequentierte Kundenbereiche oder nur um Lagerräume oder Werkstätten handelt, spielt im Hinblick auf die Reinigung kaum eine wichtige Rolle. Jeder genutzte Raum muss gereinigt werden. Zwar unterscheiden sich die Häufigkeit und die Intensität der Reinigung von Branche zu Branche, dennoch kann nirgendwo völlig auf Sauberkeit und Hygiene verzichtet werden. Zahlreiche
Reinigungsmaschinen unterstützen und erleichtern die Reinigung von Böden.
Fegen, kehren, saugen
Besonders für kleinere Flächen und eine schnelle Reinigung von Böden eignen sich kompakte Bodenreinigungsmaschinen wie
Akku-Besen. Damit können nicht nur harte Böden, sondern auch Niederflorteppiche problemlos und einfach gesäubert werden. Akku-Besen werden durch einen Akku betrieben und können somit flexibel eingesetzt werden, ohne auf die Stromversorgung achten zu müssen.
Aufsitz-Kehrmaschinen werden vor allem zur Reinigung größerer Flächen verwendet. Des Weiteren stellen diese Bodenreinigungsmaschinen ein ideales Mittel dar, um auch härteste industrielle Anwendungsbereiche im Innen- sowie im Außenbereich zu reinigen. Der Vorteil bei Aufsitz-Kehrmaschinen liegt darin, dass durch die Bauform zwar sehr große Flächen, aber auch kleinere Räumlichkeiten problemlos bedient werden können.
Zeitsparende und unkomplizierte Reinigung
Bodenreinigungsmaschinen ohne eine Aufsitzmöglichkeit stellen eine schnellere und komfortablere Alternative zum Besen dar. Mit diesen können kleine wie auch größere Flächen zeitsparend und unkompliziert gereinigt werden.
Staubsauger bieten wiederum den Vorteil, dass der Staub eingesaugt und nicht aufgewirbelt wird. Staubsauger gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Formen und finden in Haushalten ebenso Verwendung wie im Industriebereich. Welche dieser Bodenreinigungsmaschinen am besten geeignet sind, hängt vom Einsatz und der Verwendung ab. Ein
Teppichreinigungsgerät, das über eine Sprühextraktionsfunktion verfügt, kann auch Teppiche reinigen, die sehr stark verschmutzt sind. Ein ähnliches Verfahren verwendet die Kehr-Saugmaschine. Die kombinierte Funktion von Kehren und Saugen bietet die Möglichkeit, neben Hartböden und glatten Untergründen auch Teppiche staubfrei zu reinigen.
Scheuern, polieren, dampfen
Bodenreinigungsgeräte, die in Verbindung mit Wasser verwendet werden, ermöglichen es, Böden und Untergründe jeder Art zu scheuern, dampfen, wischen oder schrubben. Besonders im industriellen Einsatz wird eine
Aufsitz-Scheuermaschine gerne verwendet, um Reinigungsarbeiten wie Scheuern und Saugen mit solchen Bodenreinigungsmaschinen durchführen zu können. Aufsitz-Scheuermaschinen sind wendig und kompakt und können somit für sehr große, aber auch kleinere Bodenflächen verwendet werden. Eine gründliche Reinigung ohne den Einsatz von chemischen Mitteln und Zusatzstoffen ist mit einem
Dampfreiniger möglich. Dieser kann selbst starke Verschmutzungen nur mit Hilfe von Wasserdampf entfernen. Die Anwendung von Dampfreinigern ist auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für viele Einsatzmöglichkeiten eignet sich die Einscheiben-Maschine. Die einfache Handhabung und die handliche Größe dieser Bodenreinigungsmaschinen erlaubt es, dass man an allen Ecken und Enden schrubben, scheuern, polieren, shampoonieren und schleifen kann.
Weitere Bodenreinigungsmaschinen für verschiedenste Zwecke
Kombinierte
Scheuer-Saugmaschinen oder Hydrowascher ermöglichen eine intensive Reinigung verschiedenster Untergründe. Damit wird mit Wasser und Bürsten die Verschmutzung gelöst und Schmutz sowie Wasser eingesaugt. Mit diesen Geräten erhält man in einem Arbeitsgang einen sauberen und trockenen Boden. Durch die Bauform und die Ausstattung können damit kleinere und größere Bodenflächen zeitsparend und komfortabel gesäubert werden.