Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bodenmarkierfarbe

  Bodenmarkierfarbe  (429 Angebote unter 27.603.775 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bodenmarkierfarbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bodenmarkierfarbe
^

Die Einsatzbereiche von Bodenmarkierungsfarbe

Bodenmarkierungsfarbe wird für unterschiedliche Einsatzbereiche verwendet. Zum einen setzt man sie für temporäre Markierungen ein. Dazu zählen beispielsweise farbliche Markierungen in der Forst- und Landwirtschaft, Kennzeichnungen auf Baustellen und im Montage-Bereich sowie Markierungen in Sporthallen. Bodenmarkierungsfarben gibt es jedoch ebenso für permanente Beschriftungen und Markierungen im Außen- sowie im Innenbereich. Je nach Einsatzgebiet muss Bodenmarkierungsfarbe besonderen Belastungen standhalten.

Bodenmarkierungsfarbe für den temporären Einsatz

Bei temporären Markierungen kommt es vor allem darauf an, dass die Farbe vergleichsweise schnell und unkompliziert aufgetragen werden kann. Die Trockenzeit sollte möglichst gering sein. Produkte für schnelle Markierungen an Baustellen, im Klima- und Heizungsbau, bei Abbruch und Entsorgung sowie in der Forst- und Landwirtschaft sind in der Sprühdose erhältlich. Als umweltfreundlich gekennzeichnete Produkte enthalten keine Zusätze von Blei oder chlorierten Lösungsmittel. Bodenmarkierungsfarbe ist in vielen Farbtönen erhältlich, auch in Neon- und Leuchtfarben, die auch im Dunklen sichtbar sind.

Permanent haltbare Bodenmarkierungsfarbe in der Sprühdose

Bodenmarkierungsfarbe aus der Sprühdose gibt es nicht nur für temporäre Markierungen. Sie ist auch als haltbare, abriebfeste und befahrbare Bodenfarbe erhältlich. Produkte aus der Sprühdose eignen sich vor allem zum Anbringen von Beschriftungen mittels Schablone.

Hallenmarkierungsfarbe für den Innenbereich

Hallenmarkierungsfarbe für den Innenbereich ist für stark beanspruchte Böden in Industrie- oder Werkshallen sowie für Böden in Sporthallen verwendbar. Für Bodenmarkierungsfarben im Gewerbebereich müssen die Anforderungen an Bodenfarben bezüglich Rutschfestigkeit und Arbeitsschutz gewährleistet sein. Hallenmarkierungsfarbe ist auch als rutschfeste Farbe erhältlich. Diese Produkte enthalten ein spezielles Kunststoffgranulat und werden auch als Antirutsch-Hallenmarkierungsfarbe bezeichnet.

Bodenmarkierungsfarbe für den Außenbereich

Bodenmarkierungsfarben für den Außenbereich weisen eine ausgezeichnete Haltbarkeit auf. Sie werden im Straßenbau sowie auf Asphaltflächen, beispielsweise auf Parkplätzen, verwendet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.