Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfarbe Traffic- Extra, für Bodenmarkierungsgeräte, wetterfest, Reichweite 50 m, 500 ml, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-125222
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630121001
EAN/GTIN:
     3495880131000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Die Markierungsfarbe Traffic- Extra wurde für den professionellen Einsatz in Bodenmarkierungsgeräten konzipiert. Die sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich geeignete Farbe zeichnet sich durch einen hohen Pigmentanteil und eine extrem hohe Deckkraft aus, welches sie ideal für die Verwendung in stark beanspruchten Bereichen, etwa LKW-Fuhrparks oder Parkplätzen, macht. Die Reichweite beträgt ca. 50 m, die Sprühbreite beläuft sich auf 75 mm.

Darüber hinaus verhält sich die Markierungsfarbe abrieb- und wetterfest und ist unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Innerhalb von nur 20 Minuten ist sie getrocknet und nach 4 Stunden ausgehärtet. Mit ihr bearbeitete Stellen können bereits nach 12 Stunden befahren werden. Zudem ist sie frei von FCKW, Blei, Cadmium und Toluol, welches sie umwelt- und gesundheitsverträglich macht.

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie versehene Markierungsfarbe Traffic- Extra wahlweise in Weiss oder Gelb in einer Dose mit 500 ml Inhalt.

Weitere Details:

  • Hochwertige Markierungsfarbe für den Einsatz in Bodenmarkierungsgeräten
  • Hoher Pigmentanteil und extrem hohe Deckkraft
  • Abrieb- und wetterfest
  • Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen
  • Geeignet für den Innen- und Aussenbereich
  • Getrocknet nach nur 20 Minuten
  • Ausgehärtet nach lediglich 4 Stunden
  • Befahrbar bereits nach 12 Stunden
  • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol, daher umwelt- und gesundheitsverträglich
  • Reichweite: ca. 50 m
  • Sprühbreite: 75 mm
  • Inhalt: 500 ml, in Dose
  • Farbe: wahlweise weiss oder gelb
  • Garantie: 3 Jahre

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,50*
1
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 19,50*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,55*
€ 19,85*
3 Tage
380
12
€ 6,99*
ab € 17,2425*
€ 21,0625*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03446* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,15*
Zubehör
Kroschke
KSI_43194
ab € 293,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 121,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,49*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.