schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Be...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 125 mm und einer Edelstahlgabel. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) blau, mit einem Ø von 125 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abrie...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Polyamid-Bereifung Durchmesser 125 mm Schraubloch Abstand 80/77x60 mm Nabe mit Edelstahlgleitlager Felge aus Polyamid Gehäuse aus Stahl Befestigung mit Platte Suchbegr...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyamid (PA) mit einem zusätzlichen Ring aus Elastik, der dazu dient, die Rolle zusätzlich zu dämpfen. Die Rolle hat einen Ø von 125 mm. Polyamid ist ein...