Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 700 kg, Bauhöhe 164 mm, 468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582308310
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00803613
EAN/GTIN:
     4031582308310
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 125mm
schwerlastrolle
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 117 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 164 mm
  • Tragfähigkeit 700 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1400 kg
- TENTE Bockrollen 4688TOP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 117 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
164 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.746 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 125mm, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801133
ab € 18,56*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.