Bockrolle Traglast 1400 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 250 x 60 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befesti...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockrolle Traglast 400 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 100 x 37 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Kugellager Fel...
Bockrolle Traglast 550 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Kugellager Fel...
Bockrolle Traglast 600 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 125 x 45 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 600 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 45 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge x Ø 209 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit ko...
Bockrolle Traglast 600 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 800 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 48 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befestig...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...