Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 600 kg, Bauhöhe 178 mm, 364


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582337747
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00833584
EAN/GTIN:
     4031582337747
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 178 mm
  • Tragfähigkeit 600 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1200 kg
- TENTE Bockrollen 3648TOP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1200 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.699 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Tragrolle, schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 600kg, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 37,44*
€ 50,17*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 109,17*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801133
ab € 18,56*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.