Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,gelb/schwarz,Kunststoff,760mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im ...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel a...
Sperrpfosten Polyurethan schwarz/gelb Ø 80 mm zum Aufschrauben m.Befestigungsmaterial Höhe über Flur 1000 mm Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsf...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Zylinderkopf - 2223.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. k...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Schwarz, Gelb Material = Polyester Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Set beinhaltet = Befestiger, Empfänger Material des Bands ...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet i...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Aufdübeln! Die Pfosten sind 100 cm hoch und dank der weißen Pulverbeschichtung nach RAL 9016 und roten Reflexstreifen optim...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Flachkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl Pfosten selbstaufrichtend zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplä...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 06 - burgunder RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Abspe...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...