Überspannungsableiter Einsatz, 12,5kA SPBT12-280Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen, Anw...
Schutzmodul für Kombiableiter 412284Legrand Plug-in Schutzmodul für Kombiableiter Typ 1+2, Iimp 25 kA/Pol. Mit Handgriff und mechanischer Kodierung für das korrekte Einsetzen beim Austausch in den ...
Nahezu vollständiges Abscheiden von Wasser Ausfiltern von schweren Staub- & Schmutzpartikel Das Abscheidevermögen der Zyklonabscheider hängt von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft ab. Je höher d...
Suppressor Typ = Überspannungsableiter Betriebsspannung max. = 127 V ac, 180 V dc Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 20kA Serie = BXTU Länge = 12mm Tiefe = 66mm Höhe = 90mm Abmessungen = ...
Zum Schutz von Verbraucheranlagen im Netzanschlussraum des Zählerschranks an einer 40-mm-Sammelschiene vor transienten Überspannungen durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schalthandlun...
Nahezu vollständiges Abscheiden von Wasser Ausfiltern von schweren Staub- & Schmutzpartikel Das Abscheidevermögen der Zyklonabscheider hängt von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft ab. Je höher d...