Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.
Gasentladungsröhre, CG2300LSNTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplat...
Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel oh...
Gasentladungsröhre, CG2300LSN, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatte...
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc275V L-N 1p STPT12-12K275V-1PSTP T12 12,5 ist eine Reihe von Typ 1+2/Klasse I+II Kombi-Ableitern für die Ableitung von Blitzströmen und den Schutz vor Spannungssp...
Überspannungsschutz-System. Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul. Für HF-Anwendungen, dank ho...
Erhöht Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. 5 Jahre Garantie auf Ihre QUINT 4 Stromversorgung bei gemeinsamer Installation mit PLT-SE...
Gasentladungsröhre, CG2300LTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatte...
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und ...
Gasentladungsröhre, CG2300LSTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatt...
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 12,5kA Uc440V 3+0 IT STPT12-12K440V-3PMSTP T12 12,5 ist eine Reihe von Typ 1+2/Klasse I+II Kombi-Ableitern für die Ableitung von Blitzströmen und den Schutz vor Spannungss...
Gasentladungsröhre, CG2350, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatteneb...
Extrem platzsparende Installation durch schmalste Baubreite von nur 3,5 mm. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik.