Sonnenschein Dryfit A500-Serie Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich...
Blei Akku passend für Laerdal Defibrillator HeartStart L, XLT, 4000, M3536A, M3500B, M5500B, Typ M3516A, /M5516A 12 Volt 2,0 Ah - ca. Maße in mm 180x60x23 - ca. Gewicht 0,71 kg - Zyklenfest Kein Or...
Blei Akku passend für Philips, Laerdal Defibrillator HeartStart XL, XLT, 4000, M3500B, M5500B, Typ M3516A, M5516A - zyklenfest 12 Volt 2,0 Ah - ca. Maße in mm 180x60x23 - ca. Gewicht 0,71 kg - CE-K...
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/2S: Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologi...
Blei-Gel Akku A 512/2,0 Sdryfit Akku für Sicherheit und Notstrom, Entladestrom (J20) bei 20 Std. Entladung: 100 mA, max. Belastung: Ca. 40 A, S-Pol, Gewicht: Ca. 1000 g
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A500-Serie sind das starke, universelle Sicherheitspaket für Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Medizintechnik, Telekommunikation...