Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/2 S VdS 12V 2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/2 S VdS 12V 2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/2 S VdS 12V 2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12026
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120002HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
2 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
179
Breite:
34.1
Höhe:
64.4
Gewicht:
1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
940
€ 4,95*
ab € 44,42*
€ 58,76*
Lager 1495
25
€ 7,90*
ab € 44,8801*
€ 59,7801*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,7801*
€ 71,1383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,1501*
€ 69,1986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,5201*
€ 67,2589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,1501*
€ 64,4386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,8101*
€ 60,464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,8801*
€ 53,4073
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.