Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 1 A Tisch-Blei-Ladegerät 12 V, 1 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1 Kurzschlussfest u...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 2.2 A Tisch-Blei-Ladegerät 12 V, 2,2 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1 Wasserfe...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 1.2 A Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 1,2 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1 Wasserfe...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 5 A Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 5 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 Kurzschlussfest und Verpolschutz...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 48 V Ladestrom (max.) 2.5 A Tisch-Blei-Ladegerät 48 V, 2,5 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 Kurzschlussfest und Verpolsc...