Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2045000048 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 24V, 10A, EURO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204145
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2045000048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Produktpalette: 2045 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Schaltnetzteil
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2045000048, 1204145, 120-4145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 271,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 321,68*
    € 382,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 295,36*
    € 351,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,23*
    € 348,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 271,48*
    € 323,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.