Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 2.2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200708-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541_12V
EAN/GTIN:
     7057070057642
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mascot Bleiakku-Ladegerät 12 V Ladestrom (max.) 2.2 A

Tisch-Blei-Ladegerät 12 V, 2,2 A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1
Wasserfest , Kurzschlussfest und Verpolschutz

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

Ausstattung:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1 · Microprozessor gesteuerte Lederegelung · Wasserfest IP67 · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Anzeige über 3 LED

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 24 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 6 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 250 g · Ladestrom (max.): 2.2 A · Ladestrom bei 12V: 2.2 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.5 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +40 °C · Schutzklasse II · Max. Ausgangsleistungs 33 W · Anschluss: 2-Pin IEC 320

Lieferumfang:
Lader · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 107 x 67 x 36.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.5 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
Mascot
Ladestrom bei 12V:
2.2 A
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Ladestrom (max.):
2.2 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
24 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
6 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 75,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 133,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.