Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2240000056 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 24V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204139
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 2240 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Schaltnetzteil
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: -
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2240000056, 1204139, 120-4139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,95*
    € 86,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,11*
    € 84,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,11*
    € 52,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.