DIN 3128 für Kreuzschlitzschrauben Außensechskant DIN 3126/ISO 1173 PHILLIPS® DIN 5260 extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere gehärtete Schrauben
Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer. Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Ange...
Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Torsionsbereich • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
851/4 TZ Bits - Wera Werk - 05059805001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
851/1 A Bits - Wera Werk - 05134920001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Extrahart, besonders ge...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 87...
Kreuzschlitz-Schraubeinsätze • PH 1 • Länge 25 mm • 2 Stück Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige ...
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Normen: DIN ISO 8764-1 Ve...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
851/1 A Bits - Wera Werk - 05134919001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Extrahart, besonders ge...