Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperat...
Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene Übersichtli...
ESKA 36TXE21-611814 Bimetallschalter 250 V 10 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 70 °C Schließ-Temperatur 55 °C 1 St. Temperaturschalter 36TXE21-Serie Die Temperaturschalter von Therm-O-Disc bieten hohe ...
KLEIN Thermostat elektromechanisch, mit Bimetall-Fühlerelement, thermischer Rückführung und mechanischer Bereichseinengung, Schaltdifferenz 0,5K, Temperaturbereich +5°C bis +30°C, Skala 1-6, mit Ko...
TRU COMPONENTS Bimetallschalter 250 V 10 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 75 °C Schließ-Temperatur 65 °C 1 St. Bimetallschalter Temperaturschalter zum Schutz von Bauteilen oder Geräten gegen Überhitzun...
Digitaler Uhrenthermostat mit externer Schaltbox und Wochenprogramm, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Inter...
Temperatur- und Feuchtewächter für den Schaltschrank Serie 7T-Thermostate und Hygrostate Kleine Bauform Bimetall-Sprung-Kontakt Großer Einstellbereich Hohe elektrische Lebensdauer Betriebsspannungs...